EATON - EAO147535 M22S-USB-SA OPER. TITAN TIPO USB3.0 - 147535

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4015081439867
Codice prodotto
EAO147535
Cod. produttore
147535
Produttore
EAO
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
Connettore da incasso, Accessori generali, Cavo pronto per l'uso con spina collegata in modo fisso USB 3.0, Tipo A, Lunghezza di linea: 0,6 m, Grado di protezione: IP65 (con coperchio chiuso), IP20 (con connettore inserito), Anello frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: no, utilizzabile per: Montaggio frontale, Poli: 9


