AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO147403 M22Y-PVT PULS. EM. GIALLO SBL. ROT.

EATON
copiacopia
EATON - EAO147403 M22Y-PVT PULS. EM. GIALLO SBL. ROT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Giallo

  • Diametro del fungo - 38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015081439010

Codice prodotto

EAO147403

Cod. produttore

147403

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Giallo

Diametro del fungo:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Girare

Pulsante stop/arresto, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Forma costruttiva: A fungo, Diametro: 38 mm, illuminazione: non illuminato, Sblocco mediante rotazione, Colore Attuatore a fungo: gialla, Colore Zoccolo pulsanti: gialla, Colore Valore RAL: RAL 1004, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Collegamento a SmartWire-DT: sì, con collegamenti SWD-RMQ, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660