AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO143403 XLST5F853 CHIUSURA F3A XEL 850L 300P

EATON
copiacopia
EATON - EAO143403 XLST5F853 CHIUSURA F3A XEL 850L 300P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 185 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Profondità - 760 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081400676

Codice prodotto

EAO143403

Cod. produttore

143403

Produttore

EAO

Larghezza:

185 mm

Altezza:

15 mm

Profondità:

760 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

300 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

Chiusura superiore o inferiore aperta XVTL-MP/T/EF, XSPTF • Predisposta per il montaggio di flange F3A