AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO143316 XAP0208504

EATON
copiacopia
EATON - EAO143316 XAP0208504

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 230 mm

  • Altezza - 210 mm

  • Profondità - 705 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081399802

Codice prodotto

EAO143316

Cod. produttore

143316

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

230 mm

Altezza:

210 mm

Profondità:

705 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

850 mm

Carico max.:

1500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

400 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Numero RAL (affine):

7035

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Resistenza agli urti:

IK10