AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO142417 PKE-XRH MANIGLIA GIALLO ROSSA X PKE - 142417

EATON
copiacopia
EATON - EAO142417 PKE-XRH MANIGLIA GIALLO ROSSA X PKE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato -

  • Con bloccaporta -

  • Chiudibile a chiave -

  • Con manopola rosso / gialla - no

  • Tipo di protezione (NEMA) - 4X, 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081391431

Codice prodotto

EAO142417

Cod. produttore

142417

Produttore

EAO

Con asse prolungato:

Con bloccaporta:

Chiudibile a chiave:

Con manopola rosso / gialla:

no

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 12

Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per impiego come interruttore generale con funzione di arresto d'emergenza secondo EN 60204 con albero di prolunga a innesto per maniglia per comando rinviato e bloccoporta PKZ0-XAH, tagliabile a misura per profondità di montaggio 100…200 mm. Elemento di trascinamento incluso nella fornitura con albero di prolunga. Con posizione di commutazione ON/OFF e z+z (sganciato), lucchettabile con 3 lucchetti 4...8 mm sezione lucchetto