AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO140385 LIC-GALILEO-OPEN-PC

EATON
copiacopia
EATON - EAO140385 LIC-GALILEO-OPEN-PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente - no

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Database-SQL - Opzionale

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 0.2 GHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640130110335

Codice prodotto

EAO140385

Cod. produttore

140385

Produttore

EAO

Runtime, Multiutente:

no

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

no

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Database-SQL:

Opzionale

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

0.2 GHz

Con interfaccia-OPC, server:

Con interfaccia-OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Eseguibile con altro sistema operativo:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Configurabile con sistema operativo Windows 7:

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

256 MB

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

128 MB

Espansioni tecnologiche e settoriali:

Integrato

Max. numero di server:

1

Max. numero di client:

10

Adatto per web client:

Gestione degli allarmi:

Rappresentazione del trand (tendenza):

Max. numero di utenti in configurazione:

1

Configurabile online:

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

no

Numero di lingue online/runtime:

100

Possibilità di cambiare lingua:

Numero di lingue in configurazione/runtime:

100

Numero di lingue in configurazione/desktop:

2

Con linguaggio script Visual Basic:

no

Con altri linguaggi script:

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

Sistema di segnalazione:

Integrato

Archivio utente / gestione ricette:

Integrato

Sistema di reporting / protocollazione:

Integrato

Funzione di diagnostica di processo:

Integrato

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

1 GHz

Lizenzproduktschein für den dauerhaften und uneingeschränkten Betrieb des Galileo Runtime-Systems auf einem PC