AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO140379 SW-GALILEO

EATON
copiacopia
EATON - EAO140379 SW-GALILEO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente - no

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Database-SQL - Opzionale

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 0.2 GHz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640130110557

Codice prodotto

EAO140379

Cod. produttore

140379

Produttore

EAO

Runtime, Multiutente:

no

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

no

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Database-SQL:

Opzionale

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

0.2 GHz

Con interfaccia-OPC, server:

Con interfaccia-OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

Eseguibile con altro sistema operativo:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Configurabile con sistema operativo Windows 7:

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

256 MB

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

128 MB

Espansioni tecnologiche e settoriali:

Integrato

Max. numero di server:

1

Max. numero di client:

10

Adatto per web client:

Gestione degli allarmi:

Rappresentazione del trand (tendenza):

Max. numero di utenti in configurazione:

1

Configurabile online:

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

no

Numero di lingue online/runtime:

100

Possibilità di cambiare lingua:

Numero di lingue in configurazione/runtime:

100

Numero di lingue in configurazione/desktop:

2

Con linguaggio script Visual Basic:

no

Con altri linguaggi script:

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

Sistema di segnalazione:

Integrato

Archivio utente / gestione ricette:

Integrato

Sistema di reporting / protocollazione:

Integrato

Funzione di diagnostica di processo:

Integrato

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

1 GHz

Die intuitiv bedienbare Visualisierungssoftware GALILEO ist eine intuitiv bedienbare, schnell erlernbare und dennoch leistungsstarke Projektierungsumgebung, die nahezu alle Anforderungen an eine Vor-Ort-Maschinenbedienung erfüllt. Die Visualisierungssoftware ist branchenneutral konzipiert und bietet eine durchgängige Projektierung für alle XV-Geräte sowie PC-Laufzeitlösungen. Dem Projekteur steht stets die volle Funktionalität, ohne gestufte Beschränkungen von Variablen oder Masken, zur Verfügung. Bei dieser Version handelt es sich um eine Mehrplatzlizenz, d. h. die Software darf auf mehreren Rechnern installiert werden.