AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO140084 XN-S4T-SBBS-CJ BASE 4F SEGN-SHIELD24V MO

EATON
copiacopia
EATON - EAO140084 XN-S4T-SBBS-CJ BASE 4F SEGN-SHIELD24V MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione in ingresso AC a 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione in ingresso DC - 0...0 V

  • Numero di slot - 1

  • Con modulo inseribile, I / O digitale - no

  • Con modulo inseribile, I / O analogico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7640130121232

Codice prodotto

EAO140084

Cod. produttore

140084

Produttore

EAO

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

0...0 V

Tensione in ingresso DC:

0...0 V

Numero di slot:

1

Con modulo inseribile, I / O digitale:

no

Con modulo inseribile, I / O analogico:

Con alimentatore integrato:

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Corrente di entrata massima in AC 50 Hz:

0 A

Tensione di uscita DC:

0...0 V

Corrente di entrata massima in AC 60 Hz:

0 A

Corrente di entrata massima in DC:

0 A

Tensione di uscita AC 50 Hz:

0...0 V

Corrente di uscita massima in DC:

0 A

Tensione di uscita AC 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di uscita:

DC

Corrente di uscita massima in AC 50Hz:

0 A

Corrente di uscita massima in AC 60Hz:

0 A

Componente di sistema:

Con modulo inseribile, modulo di comunicazione:

no

Con modulo inseribile, modulo tecnologico / funzioni:

no

Con modulo inseribile, modulo centrale:

Con modulo inseribile, altri:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

no

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

12.6 mm

Altezza:

49.9 mm

Profondità:

128.9 mm

verwendbar für XN-2AI-THERMO-Pl. Das XI/ON Standard I/O-System bietet aufgrund seiner hohen Modularität und der großen Funktionsvielfalt für jede Applikation die passende I/O-Lösung. Steckbare Module, schneller Modulwechsel (Hot Swap), Verdrahtung auf Basismodul Schraube oder Zugfeder, mechanische Kodierung der Module. Die Standard-Gateways bedienen die Bussysteme CANopen, Profibus-DP, DeviceNet und Ethernet.