AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO139577 Z5-250/FF225A REL+ TERMICO A BIMETALLO

EATON
copiacopia
EATON - EAO139577 Z5-250/FF225A REL+ TERMICO A BIMETALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 200...250 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081363551

Codice prodotto

EAO139577

Cod. produttore

139577

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

200...250 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

1000 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorschutzrelais für Direktanbau an Schütz Baugröße DILM185A bis DILM225A oder Einzelaufstellung, Phasenausfallempfindlichkeit nach IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, Auslöseklasse 10A, Schnappmontage, Ui 1000V, Schutzart IP00, Finger- und Handrückensicher nach EN50274 mit zusätzlicher Klemmenabdeckung, Weltmarktgerät