AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO139534 DILM185A/22(RAC24) CONT POT 90 KW

EATON
copiacopia
EATON - EAO139534 DILM185A/22(RAC24) CONT POT 90 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 90 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 337 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081363124

Codice prodotto

EAO139534

Cod. produttore

139534

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

90 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

337 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

75 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

93 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

185 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

136 A

Leistungsschütz, Weltmarktgerät UL/CSA, CCC, kleine Abmessungen, nach IEC/EN60947, mit elektronisch unterstütztem Antriebssystem, minimierte Anzugs- und Halteleistung, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubmontage, einsetzbar bis 1000V, Schutzart IP00, fingersicher mit Klemmenabdeckung nach EN50274, Lebensdauer 10 Mio Schaltspiele mechanisch, mit integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik, lieferbares Zubehör: seitliche Hilfsschalter, mechanische Verriegelung, Parallelverbinder, Sternpunktbrücken, Kabelklemmenblock, Klemmenabdeckung, Motorschutzrelais