AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO137401 CMUC230/25-31 CONT. 230V AC/DC 25A 3NA+1

EATON
copiacopia
EATON - EAO137401 CMUC230/25-31 CONT. 230V AC/DC 25A 3NA+1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 25 A

  • Tensione nominale di comando - 195.5...253 V

  • Numero di contatti NO - 3

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione nominale di esercizio - 440...440 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

9008790224089

Codice prodotto

EAO137401

Cod. produttore

137401

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio:

25 A

Tensione nominale di comando:

195.5...253 V

Numero di contatti NO:

3

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione nominale di esercizio:

440...440 V

Numero di contatti NC:

1

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

no

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

1360 VA

Larghezza in numero di moduli:

2

Senza ronzio:

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

2552 VA

Profondità di incasso:

69.5 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

1360 VA

Con funzione giorno/notte:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Protezione; 230VAC/DC; 3NA+1NC; 25A