AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO136508 ZEB150-100/KK RELE TERMICO EL 20-100A S - 136508

EATON
copiacopia
EATON - EAO136508 ZEB150-100/KK RELE TERMICO EL 20-100A S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 20...100 A

  • Metodo di montaggio - Installazione separata

  • Numero di contatti ausiliari NC - 1

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Numero di contatti ausiliari NO - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081332885

Codice prodotto

EAO136508

Cod. produttore

136508

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

20...100 A

Metodo di montaggio:

Installazione separata

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Funzione reset automatica:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Ingresso funzione reset:

no

Tasto funzione reset:

Relè elettronico di sovraccarico tipo/modello Eaton Group - 136508 - ZEB150-100 KK RELE TERMICO EL 20-100A S