EATON - EAO134937 DS7-342SX081N0-N SOFT DS7, 110/230 VAC, - 134937

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 81 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 230...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...230 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081317523
Codice prodotto
EAO134937
Cod. produttore
134937
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
81 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
230...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
110...230 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
22 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
45 kW
Classe di intervento:
Altri
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
0 kW
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
0 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
110...230 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1