EATON - EAO134921 DS7-340SX135N0-N SOFT DS7, 24V AC/DC, 13 - 134921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu - 135 A
Tensione di esercizio nominale Ue - 230...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Funzione - Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081317363
Codice prodotto
EAO134921
Cod. produttore
134921
Produttore
EAO
Corrente nominale di esercizio Ie a 40° Tu:
135 A
Tensione di esercizio nominale Ue:
230...480 V
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Funzione:
Una direzione di rotazione
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
By-pass integrato:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con display:
no
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 230 V:
30 kW
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione standard, 400 V:
75 kW
Classe di intervento:
Altri
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 230 V:
0 kW
Regolazione della coppia:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza meccanica fornita per motore trifase, commutazione a triangolo, 400 V:
0 kW
Temperatura ambiente senza declassamento:
40 °C
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V
Protezione da sovraccarico del motore integrata:
no
Tipo di protezione (NEMA):
1