AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO134777 E53KAL30T111 SEN CAP D.30 ANN PNP C.2M N - 134777

EATON
copiacopia
EATON - EAO134777 E53KAL30T111 SEN CAP D.30 ANN PNP C.2M N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo

  • Distanza di commutazione - 20 mm

  • Tipo di collegamento elettrico - Cavo

  • Tipo di funzione di commutazione - Contatto NO

  • Tipo di uscita di commutazione - PNP

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081316298

Codice prodotto

EAO134777

Cod. produttore

134777

Produttore

EAO

Tipo di installazione meccanica del sensore:

A filo

Distanza di commutazione:

20 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Cavo

Tipo di funzione di commutazione:

Contatto NO

Tipo di uscita di commutazione:

PNP

Tipo di tensione:

DC

Materiale (del corpo):

Plastica

Diametro del sensore:

30 mm

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Larghezza del sensore:

0 mm

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Tensione di alimentazione:

10...30 V

Altezza del sensore:

0 mm

Lunghezza del sensore:

80 mm

Tipo di azionamento / funzionamento:

Altri

Numero di uscite a semiconduttori con funzione di segnalazione:

1

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Numero di uscite a contatto con funzione di segnalazione:

0

Con indicatore di stato:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Numero di uscite a semiconduttori di sicurezza:

0

Tensione nominale di comando Us DC:

10...30 V

Numero di uscite a contatto di sicurezza:

0

Tipo di interfaccia:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Tipo di interfaccia per comunicazione di sicurezza:

Nessuno

Rivestimento della custodia:

Altri

Possibilità di collegamento in cascata:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Max. corrente di uscita dell'uscita di sicurezza:

0 mA

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Frequenza di commutazione:

250 Hz

Con funzione di monitoraggio dei dispositivi collegati a valle:

no

Resistente alla compressione:

no

Interruttori di prossimità, Assortimento: Serie E53 Capacitive, Sensori capacitivi, Collegamento: a 3 fili, Distanza nominale di apertura: Sn= 20 mm, Forma costruttiva (dimensioni esterne): M30 x 1,5 mm, Tensione nominale d'impiego: Ue= 10 - 30 V DC, Tipo di montaggio: annegato, Interruttore: PNP, Possibilità di collegamento: Cavo di collegamento 2 m, Contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, termoplastico: materiale isolante, Grado di protezione: IP65