AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1335-CSA FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG. CON MORSETT - 1335-CSA

EATON
copiacopia
EATON - EAO1335-CSA FERMO ELETTR. RIDOTTO 50 KG. CON MORSETT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Tondo

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Con piastra di fissaggio -

  • Montaggio a parete -

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054934900778

Codice prodotto

EAO1335-CSA

Cod. produttore

1335-CSA

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Tondo

Metodo di montaggio:

Altri

Con piastra di fissaggio:

Montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Plastica

Antideflagrante:

no

Fermo elettromagnetico per porte tagliafuoco.La costruzione semplice e compatta permette un ingombro ridotto e un rapporto qualità/prezzo molto interessante. I fermi serie 1330/1340 sono dotati di estrattore a molla incorporato che permette di vincere il magnetismo residuo assicurando un veloce e affidabile rilascio della porta.Forniti con doppio diodo di protezione contro i disturbi e l’inversione di polarità.Controplacca fornita di serie.