AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO133103 LC-DBIT5-CS SERRA.DOPPIA ALETTA 5MM PLAS - 133103

EATON
copiacopia
EATON - EAO133103 LC-DBIT5-CS SERRA.DOPPIA ALETTA 5MM PLAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di maniglia / Impugnatura - Altri

  • Tipo di chiusura - Doppia aletta

  • Con maniglia - no

  • Lucchettabile - no

  • Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081299669

Codice prodotto

EAO133103

Cod. produttore

133103

Produttore

EAO

Tipo di maniglia / Impugnatura:

Altri

Tipo di chiusura:

Doppia aletta

Con maniglia:

no

Lucchettabile:

no

Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):

no

Universalverschlüsse u.a. für CS Wandgehäuse, 5mm Doppelbart, Schlossschild aus hochwertigem stoßsicheren Zinkdruckguss, Schließeinsätze und Riegel aus Metall, Gegenmutter aus Metall, mit Schneidkerben, kompatibel mit Standardriegeln, für standardisierteTürausschnitte 22,5x20,4mm, pulverbeschichtet staubgrau RAL 7037, Schlüssel bitte separat bestellen