AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO132676 NZM4-4-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGA

EATON
copiacopia
EATON - EAO132676 NZM4-4-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081296149

Codice prodotto

EAO132676

Cod. produttore

132676

Produttore

EAO

Modello:

Altri

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 o 4 poli. Protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda, sbarra, morsetti piatti per bandella in rame o uso di morsetti a tunnel. Con piastre di collegamento, morsetti piatti e morsetti a tunnel compresi nel kit. Grado di protezione frontale, laterale e posteriore IP4X, sul lato di collegamento con l'impiego di materiale conduttore IP1X. Utilizzabile per: NZM4-4, N(S)4-4, NZM4-4-XKV95(KB)