AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1320200 QSA40N0-A3/3 SEZION.FUSIB. 3X40A TIPO BS

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - A2 / A3

  • Versione come interruttore generale - no

  • Tipo di elemento di controllo - Senza attuatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426351882

Codice prodotto

EAO1320200

Cod. produttore

1320200

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

A2 / A3

Versione come interruttore generale:

no

Tipo di elemento di controllo:

Senza attuatore

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP00

Ingresso cavi:

Sopra / sotto

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

22 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

fusibile, Cartuccia fusibile VT, Media tensione, 2 A, AC 12 kV, 220 x 41,3 mm, Back-up, BS, IEC, cilindrico, trasformatori di tensione e ausiliari, BS2692-1, IEC 60282-1, potere di apertura 40 kA