AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1319334 COUP10X10MM DISPOSIT.COLLEG.ALBERI PROLU - 1319334

EATON
copiacopia
EATON - EAO1319334 COUP10X10MM DISPOSIT.COLLEG.ALBERI PROLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con asse prolungato - no

  • Con bloccaporta - no

  • Chiudibile a chiave - no

  • Con manopola rosso / gialla - no

  • Tipo di protezione (NEMA) - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426715479

Codice prodotto

EAO1319334

Cod. produttore

1319334

Produttore

EAO

Con asse prolungato:

no

Con bloccaporta:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con manopola rosso / gialla:

no

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Accessori: elementi di collegamento per prolunghe di assi universali (incl. tipo QSA), 10x10mm