AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1319319 4K10300MMK3 ALBERO DI PROLUNGA PER QSA

EATON
copiacopia
EATON - EAO1319319 4K10300MMK3 ALBERO DI PROLUNGA PER QSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

  • Altezza trasversale - 10 mm

  • Larghezza trasversale - 10 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426325579

Codice prodotto

EAO1319319

Cod. produttore

1319319

Produttore

EAO

Lunghezza:

300 mm

Altezza trasversale:

10 mm

Larghezza trasversale:

10 mm

Accessori: assi di attivazione universali (incl. tipi QSA e QM), lunghezza = Lunghezza dell'asse di azionamento dall'alto al basso, 10mm quadrato, per maniglie rotative K3