EATON - EAO1319301 4K8600MMK2 ALBERO DI PROLUNGA PER QSA - 1319301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 600 mm
Altezza trasversale - 8 mm
Larghezza trasversale - 8 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8711426185470
Codice prodotto
EAO1319301
Cod. produttore
1319301
Produttore
EAO
Lunghezza:
600 mm
Altezza trasversale:
8 mm
Larghezza trasversale:
8 mm
Zubehör: Universal-Betätigungsachsen (inkl. Typen QSA und QM), Länge = Länge der Betätigungsachse von oben bis unten, 8mm quadratisch, für Drehgriffe K2


