AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1318526 QSA250N-2/3 SEZION.FUSIB. 3X250A TIPO DI

EATON
copiacopia
EATON - EAO1318526 QSA250N-2/3 SEZION.FUSIB. 3X250A TIPO DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 250 A

  • Numero di poli - 3

  • Adatto per fusibili - NH1, NH2

  • Versione come interruttore generale -

  • Tipo di elemento di controllo - Senza attuatore

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426753174

Codice prodotto

EAO1318526

Cod. produttore

1318526

Produttore

EAO

Corrente ininterrotta nominale Iu:

250 A

Numero di poli:

3

Adatto per fusibili:

NH1, NH2

Versione come interruttore generale:

Tipo di elemento di controllo:

Senza attuatore

Tensione di esercizio nominale massima Ue in AC:

690 V

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a bullone

Adatto al montaggio su barra collettrice (busbar):

no

Grado di protezione IP frontale:

IP00

Ingresso cavi:

Sopra / sotto

Con controllo fusibili:

no

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Idoneo per montaggio frontale:

no

Potenza di esercizio nominale in AC-23, 400 V:

147 kW

Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:

50 kA

Posizione del comando:

Lato fronte

Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:

0 kA

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Dotato di connettori:

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Motorizzazione opzionale:

no

Motorizzazione integrata:

no

Fusibile sezionatore​ QSA250N-2/3, grandezza 2, adatto per cartucce fusibili DIN (con contatti a coltello)