EATON - EAO131560 BPZ-SH-L RICAMBIO MANIGLIA XEB ARMADIO - 131560

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole
Tipo di chiusura - Nessuno
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015081285815
Codice prodotto
EAO131560
Cod. produttore
131560
Produttore
EAO
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Leva girevole
Tipo di chiusura:
Nessuno
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Leva orientabile per la custodia autoportante Eaton XVTL e Profi Plus


