AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO1314398 AUX1NO +1NCDMV160N CONTATTI AUSILIARI

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711426843141

Codice prodotto

EAO1314398

Cod. produttore

1314398

Produttore

EAO

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Fissaggio a innesto

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Contatto ausiliario, Potere di apertura 6 A, 230 V AC, 2 contatti ausiliari montabili per ciascun DMV, Equipaggiamento contatti NA = norm. aperto: 1 contatto NA, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 contatto NC, utilizzo con: DMV160N…, Informazioni sull'entità della fornitura: inclusi accessori di collegamento