AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO121998 BB-UL-TE/50 MORSETTO 50MMQ FLEX X BB-UL

EATON
copiacopia
EATON - EAO121998 BB-UL-TE/50 MORSETTO 50MMQ FLEX X BB-UL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Spessore sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Adatto per - Altri

  • Larghezza sbarre collettrici - 0...0 mm

  • Sezione max. del conduttore - 25 mm²

  • Max. corrente di esercizio nominale Ie - 100 A

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4015081201983

Codice prodotto

EAO121998

Cod. produttore

121998

Produttore

EAO

Spessore sbarre collettrici:

0...0 mm

Adatto per:

Altri

Larghezza sbarre collettrici:

0...0 mm

Sezione max. del conduttore:

25 mm²

Max. corrente di esercizio nominale Ie:

100 A

Adatto per collegare conduttori tondi:

no

Larghezza del morsetto:

0 mm

Adatto per il collegamento dei conduttori alla barra colletrice:

no

Adatto per collegare conduttori piatti:

no

Zubehör für Verschienungssystem