EATON - EAO121982 BB-UL-18/2P-2M/56 SBAR.UL508 80A 2P 1MT - 121982

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di fasi - 2
Tipo di collegamento elettrico - Puntale
Numero di poli - 56
Corrente ininterrotta nominale Iu - 80 A
Adatto per numero di dispositivi - 56
Confezione
1 PZ
EAN
4015081201822
Codice prodotto
EAO121982
Cod. produttore
121982
Produttore
EAO
Numero di fasi:
2
Tipo di collegamento elettrico:
Puntale
Numero di poli:
56
Corrente ininterrotta nominale Iu:
80 A
Adatto per numero di dispositivi:
56
Passo modulare:
0 mm
Larghezza in numero di moduli:
56
Sezione:
18 mm²
Adatto per dispositivi con conduttore di neutro:
no
Isolato:
sì
Colore:
Altri
Tensione nominale di picco:
10 kV
Adatto per dispositivi con contatti ausiliari:
no
Tensione di esercizio nominale massima Ue:
277 V
Corrente di cortocircuito nominale condizionale Iq:
10 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata Icw:
0 kA