AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO121756 MSC-DEA-12-M9(24VDC) AVVIAT. DIR 4KW

EATON
copiacopia
EATON - EAO121756 MSC-DEA-12-M9(24VDC) AVVIAT. DIR 4KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di avviamento motore - Avviamento diretto

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Classe di intervento - Regolabile

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 0...0 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081195664

Codice prodotto

EAO121756

Cod. produttore

121756

Produttore

EAO

Tipo di avviamento motore:

Avviamento diretto

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Classe di intervento:

Regolabile

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

4 kW

Con sganciatore di cortocircuito:

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V:

9 A

Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi:

2.2 kW

Potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase:

0 kW

Potenza nominale, 575 V, 60 Hz, 3 fase:

0 kW

Corrente nominale di impiego Ie:

8.5 A

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

3...12 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V:

0 A

Corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 600 Y/347 V:

0 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 230 V:

0 A

Corrente di corto circuito nominale condizionale, coordinamento di tipo 2, 400 V:

100 A

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione:

55 °C

Protezione da sovraccarico a compensazione termica:

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con trasformatore:

no

Numero di elementi di comando:

0

Adatto per arresto di emergenza:

no

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3:

Classe 1

Numero di spie luminose:

0

Reset esterno possibile:

no

Con fusibile:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Larghezza:

45 mm

Altezza:

198 mm

Profondità:

102 mm

Kompakter Motorstarter (Leistungsschütz und Motorschutzschalter) nach IEC60947-4-1, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, hohes Kurzschlussausschaltvermögen, einstellbare Auslöseklasse, Trennerfunktion fürMotorschutzschalter. Flexible Anpassung des Strombereiches des Motorschutzschalters durch austauschbare elektronische Auslöseeinheiten. Schnittstelle zur Anbindung an SmartWire-DT für dezentrale Ansteuerung und Auswertung des Motorabgangs (Status, Ausgelöstmeldungen, Stromverbrauch). Erweiterbar mit umfangreichem Zubehör der Standard Motorschutzschalter- / Leistungsschützreihe. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung (Motorschutzschalter). Geringe Leistungsaufnahme des Leistungsschützes im Haltbetrieb