AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO121729 PKE-XTUA-12 SGANCIATORE 3-12A PER PKE

EATON
copiacopia
EATON - EAO121729 PKE-XTUA-12 SGANCIATORE 3-12A PER PKE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 3...12 A

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 12 A

  • Protezione da cortocircuito - Ritardato

  • Con differenziale - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081195398

Codice prodotto

EAO121729

Cod. produttore

121729

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):

3...12 A

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

12 A

Protezione da cortocircuito:

Ritardato

Con differenziale:

no

Tipo di protezione motore:

Sganciatore elettronico

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...0 V

Unità di sgancio elettronica per protezione motore secondo IEC60947-4-1 per apparecchio base PKE12 / PKE32, protezione elettronica universale contro i sovraccarichi (4:1), protezione mancanza di fase e asimmetria, classe di sgancio regolabile. Interfaccia per il collegamento a SmartWire-DT per comando decentrato e valutazione (stato, segnalazioni di sgancio, consumo di corrente). Apparecchio universale, approvazione ATEX