AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO121527 C22S-D-X-K02

EATON
copiacopia
EATON - EAO121527 C22S-D-X-K02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Colore del pulsante - Senza pulsantiera

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081193455

Codice prodotto

EAO121527

Cod. produttore

121527

Produttore

EAO

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Colore del pulsante:

Senza pulsantiera

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Con anello frontale:

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

2

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Numero di contatti di scambio:

0

Trasparente:

no

Pulsante, RMQ Compact, Unita completa, Design: piatto, ad impulso, Tipo di collegamento: Raccordo a vite, capsula per pulsante: senza pannello tasti, Grado di protezione: IP66, IP67, IP69K, Ghiera frontale colore nero, Collegamento a SmartWire-DT: no, Contatti N/C = normalmente chiusi: 2 NC, Note relative ai contatti: = funzione di sicurezza, tramite apertura positiva secondo IEC/EN 60947?5?1, Corsa dell'attuatore e forza di attuazione a norma DIN EN 60947-5-1, K.5.4.1: mm 4,65, Corsa massima: 5,7 mm, Forza minima per l'apertura positiva: 30 N, Apertura positiva (ZW): si, Conformita alle norme: IEC/EN 60947-5-1, VDE 0660