AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO121460 M22-PVLT45P FUNGO EMERG. LUM. D.45MM ROT

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 45 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015081192809

Codice prodotto

EAO121460

Cod. produttore

121460

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Girare

Pulsante di emergenza luminoso, sblocco a rotazione