AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO121372 M22-XBK11 ETICH. ARR. EM. D60 4 LINGUE

EATON
copiacopia
EATON - EAO121372 M22-XBK11 ETICH. ARR. EM. D60 4 LINGUE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Lingua di stampa - Più di uno

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081192021

Codice prodotto

EAO121372

Cod. produttore

121372

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Lingua di stampa:

Più di uno

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Tondo

Larghezza:

60 mm

Diametro esterno:

60 mm

Altezza:

1 mm

L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.