AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO121370 M22-XZK1-I99 ETICH. EM. 33X50MM, I

EATON
copiacopia
EATON - EAO121370 M22-XZK1-I99 ETICH. EM. 33X50MM, I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Significato della stampa - Arresto di emergenza

  • Lingua di stampa - Italiano

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Colore - Giallo

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081192007

Codice prodotto

EAO121370

Cod. produttore

121370

Produttore

EAO

Significato della stampa:

Arresto di emergenza

Lingua di stampa:

Italiano

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Colore:

Giallo

Forma:

Rettangolare

Larghezza:

33 mm

Diametro esterno:

0 mm

Altezza:

1 mm

L'assortimento RMQ-Titan modulare offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.