AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO119860 NZM3-XKV70-2 PIASTRE DIVARICATE

EATON
copiacopia
EATON - EAO119860 NZM3-XKV70-2 PIASTRE DIVARICATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081177110

Codice prodotto

EAO119860

Cod. produttore

119860

Produttore

EAO

Adatto per numero di poli:

3

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Nota: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 poli. Foro doppio per fino a 4 capicorda 185mm2, guida 50 mm o morsetto piatto NZM4-XKB di grandi dimensioni o morsetto a tunnel NZM4-XKA montabile sull'interruttore con collegamento a vite. Separatore di fase, piastra isolante o 2 collegamenti dei circuiti ausiliari compresi nella fornitura. Utilizzabile per: NZM3, PN3, N(S)3