AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO119858 NZM3-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGATE

EATON
copiacopia
EATON - EAO119858 NZM3-XKSAV CALOTTA PER PIASTRE ALLARGATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Copertura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081177103

Codice prodotto

EAO119858

Cod. produttore

119858

Produttore

EAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Copertura

L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: il codice comprende parti per un lato interruttore in alto o in basso per interruttori a 3 poli. Isolamento/protezione contro contatti accidentali con collegamento di capicorda o sbarre alle piastre di collegamento allargate. utilizzabile anche per piastre di collegamento allargate NZM3-XKV70(-2) con morsetti NZM3-XK300 o NZM3-XK22x21 o NZM4-XKA. con l'impiego di materiale conduttore isolante con grado di protezione IP2X. Non combinabile con piastre di collegamento allargate NZM3-XKV70KB. Utilizzabile per: NZM3, PN3, N(S)3, NZM3-XKV70(-2)