AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO119426 ETR2-11-D TEMPORIZZATORE ELETTRONICO

EATON
copiacopia
EATON - EAO119426 ETR2-11-D TEMPORIZZATORE ELETTRONICO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Range temporali - 0.05...100 s

  • Funzione ritardo all'eccitazione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081175727

Codice prodotto

EAO119426

Cod. produttore

119426

Produttore

EAO

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Range temporali:

0.05...100 s

Funzione ritardo all'eccitazione:

Funzione ritardo alla diseccitazione:

no

Tensione nominale di comando Us DC:

24...240 V

Funzione circuito stella-triangolo:

no

Funzione generatore di impulsi:

no

Funzione intermittenza con inizio pausa, a tempo fisso:

no

Funzione passante all'eccitazione (temporizzato alla diseccitazione):

no

Funzione intermittenza con inizio impulso, a tempo fisso:

no

Controllo remoto possibile:

no

Corrente nominale:

3 A

Funzione passante alla diseccitazione (temporizzato all’eccitazione):

no

Agganciabile a contattore:

no

Con uscita a semiconduttore:

no

Ciclo asimmetrico con inizio pausa, a tempo variabile:

no

Adatto al montaggio su guida DIN:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...240 V

Ciclo asimmetrico con inizio impulso, a tempo variabile:

no

Numero di uscite ritardate con contatto in scambio:

2

Larghezza:

17.5 mm

Adatto solo per controllo remoto:

no

Profondità:

63 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NC:

0

Altezza:

80 mm

Numero di uscite non ritardate con contatto NO:

0

Numero di uscite non ritardate con contatto in scambio:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NC:

0

Numero di uscite ritardate con contatto NO:

0

Uscite con commutazione ritardata / non ritardata:

no

Completo di zoccolo:

no

Montaggio frontale:

no

Temporizzatore elettronico ETR2 secondo IEC/EN 61812-1, 17.5 mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, 2 contatti di scambio ritardati all'eccitazione, con passo modulare 45mm per incorporo nel quadro di installazione e distribuzione