AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO119239 BPZ-FP-800/500-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 5 - 119239

EATON
copiacopia
EATON - EAO119239 BPZ-FP-800/500-BL PAN.CIECO XEB-L 800L 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 800 mm

  • Colore della copertura - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081173761

Codice prodotto

EAO119239

Cod. produttore

119239

Produttore

EAO

Altezza:

500 mm

Larghezza:

800 mm

Colore della copertura:

Grigio

Pannelli frontali ciechi, BPZ-FP-..-BL, per il montaggio in strutture xEnergy B e xEnergy L. Messa a terra automatica tramite sistema di fissaggio