AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO119235 BPZ-FP-600/500-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 5 - 119235

EATON
copiacopia
EATON - EAO119235 BPZ-FP-600/500-BL PAN.CIECO XEB-L 600L 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 525 mm

  • Altezza - 505 mm

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per altezza scatola - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081173723

Codice prodotto

EAO119235

Cod. produttore

119235

Produttore

EAO

Larghezza:

525 mm

Altezza:

505 mm

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Adatto per altezza scatola:

0 mm

Numero di unità rack:

0

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler). Frontplatte blind, BPZ-FP-..-BL; wird zur Abdeckung von Reserveflächen und zum Schutz von ungenützten Bereichen benötigt. Breite 600mm, Höhe 500mm; Stahlblech, pulverbeschichtet, RAL7035; Metall-Frontplatte mit Kontaktierung auf Gehäuse; Lieferumfang: 1 Frontplatte