AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO119038 CU-BAND10X50X1-BK BANDELLA FLEX 10X50X1

EATON
copiacopia
EATON - EAO119038 CU-BAND10X50X1-BK BANDELLA FLEX 10X50X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 1250 A

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 50 mm

  • Spessore della lamella - 1 mm

  • Spessore - 14 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4015081171750

Codice prodotto

EAO119038

Cod. produttore

119038

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio:

1250 A

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

50 mm

Spessore della lamella:

1 mm

Spessore:

14 mm

Numero di lamelle:

10

Laminato:

Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=10x50x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=1250 A, selbstverlöschendnach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,