AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO119032 CU-BAND5X24X1-BK BANDELLA FLEX 5X24X1

EATON
copiacopia
EATON - EAO119032 CU-BAND5X24X1-BK BANDELLA FLEX 5X24X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 400 A

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Larghezza - 24 mm

  • Spessore della lamella - 1 mm

  • Spessore - 9 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4015081171590

Codice prodotto

EAO119032

Cod. produttore

119032

Produttore

EAO

Corrente nominale di esercizio:

400 A

Lunghezza:

2000 mm

Larghezza:

24 mm

Spessore della lamella:

1 mm

Spessore:

9 mm

Numero di lamelle:

5

Laminato:

Kupferband isoliert, Lamellierter Leiter E-Cu, verzinnt, UL-approbiert bis max. 600VAC, Isoliermaterial wärmebeständig bis +105 °C, Abmessungen (Anzahl der LagenxBreitexDicke)=5x24x1mm, Farbe Schwarz, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400 A, selbstverlöschend nach UL 94 V0, Durchschlagfestigkeit nach IEC 60243-1 20 kV/mm, Bemessungsspannung Ue=690VAC,