AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO118703 ESR5-NZ-21-24VAC-DC RELE SICUREZZA - 118703

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di funzione di commutazione degli ingressi - Contatto NC e contatto NO

  • Con ingresso di avvio - no

  • Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate - 2

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Possibilità di montaggio su guida -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081168439

Codice prodotto

EAO118703

Cod. produttore

118703

Produttore

EAO

Tipo di funzione di commutazione degli ingressi:

Contatto NC e contatto NO

Con ingresso di avvio:

no

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, non ritardate:

2

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Possibilità di montaggio su guida:

Con morsetti estraibili:

Con circuito di retroazione:

Adatto per funzioni di sicurezza:

Numero di uscite, a contatto, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di sicurezza, ritardate:

0

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, non ritardate:

1

Numero di uscite, a contatto, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...24 V

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, non ritardate:

0

Numero di uscite, a semiconduttore, di segnalazione, ritardate:

0

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

0...24 V

Classe requisiti di sicurezza secondo EN 574:

Tipo III C

SIL secondo IEC 61508:

3

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Livello e

Approvazione BG BIA:

no

Approvazione UL:

Larghezza:

22.5 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

114.5 mm

Tipo di tensione di alimentazione:

AC / DC

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

20.4...24 V

Relè di comando di sicurezza a due canali, per la realizzazione delle funzioni di base porta di protezione / funzione a due mani, tensione di alimentazione​ 24VDC​ o​ 24VAC​ 50/60Hz, 2 circuiti di abilitazione (IEC/EN 60204 categoria di stop 0), 1 circuito di segnalazione, protezione contro i contatti accidentali secondo EN 50274 in caso di azionamento verticale dal davanti protezione contro i contatti con le dita e con il dorso della mano, idoneo per applicazioni secondo EN574 TipoIIIC, cat. 4 secondo EN 954-1 / PL e secondo EN ISO 13849-1 / SILCL 3 secondo IEC 62061 / SIL 3 secondo IEC 61508, grado di protezione IP20, luogo di installazione IP54 minimo, omologato TüV, tensione nominale ad impulsi 6 kV / sezionamento sicuro, isolamento rinforzato