AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO116541 XLSPH185 ZOC. H100 XEL 800L 500P

EATON
copiacopia
EATON - EAO116541 XLSPH185 ZOC. H100 XEL 800L 500P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 300 mm

  • Altezza - 110 mm

  • Profondità - 800 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081162833

Codice prodotto

EAO116541

Cod. produttore

116541

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

300 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

800 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Carico max.:

1500 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

no

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Sockel komplett - starke Ausführung (xEnergy) + Schrauben