AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO116527 XLSPP206 SEPARAZ VERT. 600P 2000H

EATON
copiacopia
EATON - EAO116527 XLSPP206 SEPARAZ VERT. 600P 2000H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Profondità per installazione dell'armadio - 600 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 50 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081162697

Codice prodotto

EAO116527

Cod. produttore

116527

Produttore

EAO

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Profondità per installazione dell'armadio:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Altezza:

50 mm

Colore:

Grigio

Larghezza:

490 mm

Dimensione modulare (Passo):

12.5 mm

Tipo di superficie:

Zincato

Numero RAL:

0

Numero di unità rack:

0

Con ingresso cavi:

no

Con serratura:

no

Tipo di costruzione:

Componente singolo

Per suddivisione interna forma 2a:

Per suddivisione interna forma 2b:

Per suddivisione interna forma 3a:

Per suddivisione interna forma 3b:

Per suddivisione interna forma 4a:

Per suddivisione interna forma 4b: