AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO116307 EU5C-SWD-CAN GATEWAY CANOPEN PER SWD

EATON
copiacopia
EATON - EAO116307 EU5C-SWD-CAN GATEWAY CANOPEN PER SWD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Sostiene protocollo PROFIBUS - no

  • Sostiene protocollo MODBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081160471

Codice prodotto

EAO116307

Cod. produttore

116307

Produttore

EAO

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

20.4...28.8 V

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:

0...0 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Sostiene protocollo CAN:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

no

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

no

Standard eGPRS:

no

Tecnologia radio GSM:

no

Standard LTE:

no

Tecnologia radio UMTS:

no

IO-link master:

no

Componente di sistema:

Grado di protezione (IP):

IP20

Con separazione di potenziale:

no

Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

127 mm

Gateway SmartWire-DT per il collegamento al bus di campo e per l'alimentazione degli moduli e degli apparecchi di comando SmartWire-DT. Il collegamento a CANopen avviene tramite un connettore SUB-D a 9 poli come slave. Rilevamento automatico del baudrateda 10kBit/s a 1Mbit/s. L'intervallo di indirizzi può essere impostato a 1-32. È possibile collegare fino a 99 moduli SmartWire-DT.