AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO116287 BPZ-KR61/320 ZOCC CARICHI PESANTI L600 H

EATON
copiacopia
EATON - EAO116287 BPZ-KR61/320 ZOCC CARICHI PESANTI L600 H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Zoccolo completo

  • Materiale - Acciaio

  • Larghezza - 605 mm

  • Altezza - 105 mm

  • Profondità - 325 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081160266

Codice prodotto

EAO116287

Cod. produttore

116287

Produttore

EAO

Modello:

Zoccolo completo

Materiale:

Acciaio

Larghezza:

605 mm

Altezza:

105 mm

Profondità:

325 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

600 mm

Carico max.:

350 kg

Profondità per installazione dell'armadio:

320 mm

Adatto per alloggiamento cavi:

Adatto per aerazione / ventilazione:

no

Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)