AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO116027 SWD4-3LF8-24-2S CAVO PIATTO LUNGH 3M 8PO

EATON
copiacopia
EATON - EAO116027 SWD4-3LF8-24-2S CAVO PIATTO LUNGH 3M 8PO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Classe del conduttore - Classe 2 = formazione rigida

  • Numero di conduttori - 8

  • Categoria - Altri

  • Sezione nominale del conduttore - 0.23 mm²

  • Colore della guaina esterna - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081157679

Codice prodotto

EAO116027

Cod. produttore

116027

Produttore

EAO

Classe del conduttore:

Classe 2 = formazione rigida

Numero di conduttori:

8

Categoria:

Altri

Sezione nominale del conduttore:

0.23 mm²

Colore della guaina esterna:

Verde

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Twistatura:

No

Schermatura globale:

Nessuno

Diametro del conduttore:

1.35 mm

Materiale del conduttore:

Altri

Cordatura (Formazione):

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

no

Dimensioni AWG:

24

Numero di twistature (coppie):

0

Idoneo per posa interrata:

no

Impermeabile trasversalmente:

no

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Tipo approvato di installazione interrata:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Resistente ai raggi UV:

no

Superficie del conduttore:

Stagnato

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Privo di alogeni conforme a IEC 60754-2:

no

Guaina protettiva:

Altri

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Rinforzo del materiale:

Altri

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Geometria del cavo:

Piatta

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Peso:

0.11 kg/km

Diametro esterno approssimativo:

17.5 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

15 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

15 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

7.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-10...105 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...105 °C

NVP (Velocità nominale di propagazione):

66.7 %

Certificato come cavo navale:

no

Adatto come cavo telefonico:

no

Adatto come cavo dati per computer:

no

Adatto come cavo di segnalazione:

Cavo piatto SmartWire-DT per il collegamento dei moduli SWD all'interno del quadro elettrico, 3m, a 8 poli, preconfezionato con 2 connettori piatti SWD4-8MF2