AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO114682 XLST585 CHIUSURA CIECA XEL 800L 500P

EATON
copiacopia
EATON - EAO114682 XLST585 CHIUSURA CIECA XEL 800L 500P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 400 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 750 mm

  • Colore - Grigio

  • Installabile all'esterno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081140824

Codice prodotto

EAO114682

Cod. produttore

114682

Produttore

EAO

Larghezza:

400 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

750 mm

Colore:

Grigio

Installabile all'esterno:

no

Larghezza per installazione dell'armadio:

800 mm

Adatto per pannelli tetto:

Profondità per installazione dell'armadio:

500 mm

Adatto per pannelli pavimento:

Materiale:

Acciaio

Tipo di superficie:

Verniciatura a polveri

Con sfiato:

no

Numero RAL:

7035

Con ingresso cavi:

no

Dachabdeckung, Bodenabdeckung + Schrauben