AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO114318 D02-LTS/63/3-R-HK PORTAFUS SEZ + AUX

EATON
copiacopia
EATON - EAO114318 D02-LTS/63/3-R-HK PORTAFUS SEZ + AUX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Dimensione / Misura - D02

  • Corrente nominale - 63 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081137183

Codice prodotto

EAO114318

Cod. produttore

114318

Produttore

EAO

Numero di poli:

3

Dimensione / Misura:

D02

Corrente nominale:

63 A

Tensione nominale:

400 V

Segnalazione lampeggiante ottica dell'intervento del fusibile., fornitura vuota, senza calibratori a bussola e custodie e fusibili, molle di fermo per fusibili D01 o fusibili cilindrici 10x38 comprese nella fornitura, indicazione dello stato dei contatti, fissaggio fusibili senza tappi a vite, sezionamento sicuro e onnipolare su tutte le fasi, versione D02-LTS/63/3-R-HK con contatto ausiliario incorporato, piombabile e lucchettabile