AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO113689 BF-U-2/48-C Q. INCASSO 3X24MOD

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 2

  • Larghezza in numero di moduli - 24

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081132171

Codice prodotto

EAO113689

Cod. produttore

113689

Produttore

EAO

Numero di righe:

2

Larghezza in numero di moduli:

24

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Larghezza:

600 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

480 mm

Coperchio / Porta trasparente:

no

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Morsettiera di terra:

Larghezza di incasso:

560 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

127 mm

Altezza di incasso:

420 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

Profondità interna:

127 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente ai raggi UV:

no

Centralino da installazione, marca EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL, modello EAO113689 - BF-U-2 48-C Q. INCASSO 3X24MOD