AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON - EAO112348 BPZ-SS-1/320 COPPIA SUP ZOCCOLO 320P

EATON
copiacopia
EATON - EAO112348 BPZ-SS-1/320 COPPIA SUP ZOCCOLO 320P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Set pannelli laterali

  • Materiale - Acciaio

  • Altezza - 100 mm

  • Profondità - 320 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015081119080

Codice prodotto

EAO112348

Cod. produttore

112348

Produttore

EAO

Modello:

Set pannelli laterali

Materiale:

Acciaio

Altezza:

100 mm

Profondità:

320 mm

Colore:

Grigio

Coppia basi laterali per zoccolo, BPZ-SS. Per armadi H= 1560 mm prevedere P= 270 mm, per armadi H= 1760 e 2060 mm prevedere P= 320 mm. Altezza 100 mm, impilabile per altezze superiori. Da comporre con 1 pz di coppia basi laterali BPZ-SS + 2 pz di copertura frontale BPZ-FS